Handgelenkstütze CX Soft Wrist
Handgelenkstütze CX Soft Wrist Ottobock
EXSKLTT-CX-SOFT-WRIST-GR.-S
Art.-Nr. 1975077068
EAN 4066783259543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spürbare Entlastung der Muskeln und Sehnen
- Erleichtert das Heben und Halten von Werkzeugen und anderen Gegenständen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken
- Stabilisierung der Handgelenke durch eine variable Stützschiene und eine ergonomische Form
Hochwertiges und langlebiges Material
- Optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement dank innovativem Outlast-Material
- Besonders strapazierfähig, daher hervorragend für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet
Individuell anpassbar
- Anpassen der Stützschienen durch händisches Biegen, je nach Präferenz und Aktivität
- Die Breite im Handgelenksbereich kann variiert werden
Schnelles An- und Ablegen
- Pull-2-Lock Mechanismus ermöglicht ein An- und Ausziehen der Handgelenksbandage binnen weniger Sekunden
Datenblätter(X)
Größe | S |
Produktgewicht (per Stück) | 244 g |
Passend für Handgelenkumfang min./max. | 14-16 cm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Textil |
Packungseinheit | Paar |