Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handfeger, medium

Handfeger mit medium Borsten
HNDFEG-MED-L330MM-LILA

Art.-Nr. 1951503083

EAN 4065232872326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handfeger, medium

Art.-Nr. 1951503083
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
Geeignet zum Kehren von feinen und groben Verschmutzungen

Abgewinkelte Borsten


Mit den abgewinkelten Borsten erreicht der Handfeger Kanten und Ecken mühelos.



Platzsparend verstauen


Kann entweder an der Wandhalterung oder an der praktischen Öse aufgehängt werden.



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Durch die etwas härteren Borsten, ist der Handfeger gut geeignet zur Entfernung feiner, grober sowie feuchter und sogar fettiger Verschmutzungen und Anhaftungen.

Farbe

Lila

Werkstoff Stiel

Polypropylen/Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge (L)

330 mm

Breite (B)

35 mm

Borstenlänge (H)

50 mm

Anzahl Reihen

5 STK

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-L330MM-LILA

Solide und robuste Kehrschaufel
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-BLAU

Solide und robuste Kehrschaufel
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-ROT

Solide und robuste Kehrschaufel
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-GRUEN

Solide und robuste Kehrschaufel
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-WEISS

Solide und robuste Kehrschaufel
Kehrschaufel

KEHRSCHAUF-GELB

Solide und robuste Kehrschaufel