Handfeger, medium
Handfeger mit medium Borsten
HNDFEG-MED-L330MM-BRN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abgewinkelte Borsten
Mit den abgewinkelten Borsten erreicht der Handfeger Kanten und Ecken mühelos.
Platzsparend verstauen
Kann entweder an der Wandhalterung oder an der praktischen Öse aufgehängt werden.
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal-konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Datenblätter(X)
Durch die etwas härteren Borsten, ist der Handfeger gut geeignet zur Entfernung feiner, grober sowie feuchter und sogar fettiger Verschmutzungen und Anhaftungen.
Farbe | Braun |
Werkstoff Stiel | Polypropylen/Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge (L) | 330 mm |
Breite (B) | 35 mm |
Borstenlänge (H) | 50 mm |
Anzahl Reihen | 5 STK |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!