Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handfäustel

Handfäustel mit Kunststoffstiel
HNDFST-KSTSTIEL-2000G

Art.-Nr. 0714734520
EAN 4053479252452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit stabilem 3-Komponentenstiel für den Einsatz unter rauesten Bedingungen
  • Stabil und handlich für höchste Beanspruchung

  • Deutsche Form nach DIN 6475
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hammergewicht

2000 g

Länge (L)

300 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen