Handdesinfektionsmittel Event Liner

Handdesinfektionsmittel Event Liner
HNDDESINF-DR.GRIMMWIEGAND-3073262-100ML

Art.-Nr. 5991554324

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Handdesinfektionsmittel Event Liner

Art.-Nr. 5991554324

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Alkoholisches Desinfektionsmittel für die Hände
  • Handdesinfektionsmittel nach BAuA-Nr. N-88693

  • Kurze Einwirkzeit von 30 Sekunden

  • Begrenzt viruzid PLUS (EN14476 inkl. Noro-, Rota- und Adenoviren)
Hinweis
  • Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

  • Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen und Sicherheitshinweise beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Desinfektionsmittel für die Hände mit einer schnellen Einwirkzeit von 30 sec.

Anleitung

3-5 mL Händedesinfektion unverdünnt auf den trockenen Händen verteilen, Fingerspitzen und Daumen sowie Fingerzwischenräume gründlich einreiben bis das Produkt eingezogen ist.


Die Hautflächen müssen dabei für die angegebene Einwirkzeit von 30 Sekunden mit dem Produkt feucht gehalten werden, um die entsprechenden Viren unschädlich zu machen.


Je nach Bedarf sollte die Desinfektion mit dem Mittel mehrmals täglich wiederholt werden.

Chemische Basis

Ethanol

Farbe

Farblos

Inhalt

100 ml

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen