Handcirkelzaag HKS 55 Combi
Handcirkelzaagmachine, HKS 55 Combi
HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 55 COMBI
Art.-nr. 07021570
EAN 4047376597273
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden gebruikt als invalzaag
Ook geschikt voor toepassingen die voorheen alleen mogelijk waren met speciale invalzagen.
Zeer handig en licht van gewicht met magnesium spuitgietwerk
Het lage gewicht vergroot het gebruikscomfort en zorgt dat het werk minder inspanning kost.
Afstelling van stationair toerental
Met het snelheidsregelingswiel met constantelektronica kunnen diverse materialen worden gezaagd.
Snelle zaagbladwissel
Spindelblokkering met vergrendelingsfunctie.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1200 W |
Min./max. onbelast toerental | 2000-5200 t/min |
Geschikt voor boringdiameter | 20 mm |
Maximale diameter zaagblad | 160 mm |
Minimale/maximale verstekhoek | 0-45 graden |
Maximale zaagdiepte bij 90 graden | 55 mm |
Maximale zaagdiepte bij 45 graden | 40 mm |
Machinegewicht | 3,7 kg |
Kabellengte | 4 m |