Handbürste mit kurzem Griff Ultra Safe Technology
Handbürste mit kurzem Griff hart UST
HNDBURST-GRF-HART-L260MM-ROT
Art.-Nr. 1951503794
EAN 4065232879110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ultra Safe Technology
- Anordnung der Sicherheitsfilamente erhöht die Reinigbarkeit und erleichtert das Trocknen und Kontrollieren des Reinigungsgeräts
- Das Besatzmuster der Filamenteinheiten erhöht die Reinigungswirksamkeit zusätzlich durch deren Bewegungsdynamik
- Die Richtung der Bürste bestimmt die Stärke der Reinigungsleistung
- Verringertes Risiko von Filamentverlust
- Vollgussverfahren
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
- Entspricht der Vorgabe des BRC 7 Standards für Lebensmittelsicherheit (1/2105), Reinigungsgeräte zu nutzen, die auf hygienischem Design basieren, sowie den Voraussetzungsprogrammen zur Lebensmittelsicherheit nach ISO/TS 22002-1:2009 von 2013.
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Kann entweder an der Wandhalterung oder an der praktischen Öse aufgehängt werden
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Die Handbürste mit kurzem Griff und ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) bietet abgewinkelte Borstenbündel für die optimale, sichere Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung, die sich in Hochrisikobereichen befinden. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.
Farbe | Rot |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge | 260 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 100 mm |
Borstenlänge | 37 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |