Handbürste mit Wasserdurchlauf und Adapter
Handbürste mit Wasserdurchlauf
HNDBURST-WASSERDURCHLAUF-ADAPT-47X287MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Wasserdurchlauf, der eine optimale Wasserverteilung gewährleistet
- Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen
- Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen
- Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Werkstoff Borsten | Polybutylenterephthalat-PBT |
Farbe | Rot |
Länge | 287 mm |
Breite | 47 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Ausführung | Mit Wasserdurchlauf und Adapter |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!