Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handbürste / Nagelbürste S, hart

Nagelbürste S
NGLBURST-S-HART-SCHWARZ-L130MM

Art.-Nr. 1951503057

EAN 4065232872104

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handbürste / Nagelbürste S, hart

Art.-Nr. 1951503057
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
Kleine Universalbürste zur Reinigung von Fingernägeln, Händen und Armen, sowie von unterschiedlichen Oberflächen oder Behältern

Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Mit abgerundeten Oberflächen für eine verbesserte Reinigungsfähigkeit

  • Spülmaschinen geeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A


Halal und Kosher konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die kleine, ergonomisch gestaltete Handbürste, die sowohl für die Fingernägel-, Hand- und Armreinigung als auch für die Reinigung von unterschiedlichen Oberflächen oder Behältern geeignet ist. Optimal auch zur Reinigung von Kleinteilen an Maschinen, Messern, Schneidbrettern und ähnlichen Gegenständen.

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Breite

50 mm

Höhe

40 mm

Borstenlänge

17 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen