Hand washing station
Hand washing station
Ürün no. 096381 830
EAN 4062856573387
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 175 mm |
Yükseklik | 325 mm |
Genişlik | 420 mm |
Hortum uzunluğu | 460 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,600 kg |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!