Hand- und Nagelbürste
Hand- und Nagelbürste
HND/NGLBURST-HO-L93MM
Art.-Nr. 0891350510
EAN 4052703430062
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterschiedlich starke Borsten
- Die harten Kunststoffborsten entfernen starke Verschmutzungen
- Die weichen Naturborsten schonen das Nagelbett
Borsten aus Polypropylen
- Scheuerfest
- Nicht anfärbend
- Beständig gegen Säuren und Laugen
Borsten aus Naturhaaren
Schont die empfindliche Nagelhaut
Robuster Holzkörper
Hochwertig gewachstes Holz
Verhindert das Anfärben durch Verschmutzung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Reinigung von Händen und Fingernägeln
Die Reinigungsbürste hilft Verschmutzungen auf der Haut schnell, effektiv und dabei schonend zu entfernen.
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Borsten | Polypropylen und Naturborstenmischung |
Länge | 93 mm |
Breite | 36 mm |
Höhe | 42 mm |
Borstenlänge Polypropylen | 14 mm |
Borstenlänge Naturborsten | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!