Hand tyre inflator with 2C handle limited edition
Hand tyre inflator with 2C handle limited edition
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intervalo mín./máx. de medição de pressão | 0-12 bar |
Condições de pressão para a precisão de medição | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 12 bar |
Condições de temperatura mín./máx. | -5 a 40 °C |
Meio que pode ser medido | Ar |
Comprimento da mangueira | 1 m |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Peso unitário | 850,400 g |
Material da caixa de proteção | Plástico resistente a impactos |
Intervalo máx. de medição de pressão | 12 bar |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!