Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Art.-nr. 071554 020

EAN 4099618766749

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Art.-nr. 071554 020
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
The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. meetbereik druk

0-12 bar

Voorwaarde meetnauwkeurigheid druk

< 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar

Max. bedrijfsdruk

12 bar

Min./max. temperatuurinzetbereik

-5 tot 40 °C

Meetbaar medium

Lucht

Slanglengte

1 m

Aansluitingsschroefdraad

1/4 inch

Productgewicht (per stuk)

850,400 g

Materiaal behuizing

Kunststof slagvast

Max. meetbereik druk

12 bar

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Filling hose with quick-connect nipple

FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-2,5M

For a quick and easy connection when filling car and commercial vehicle tyres
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Filling hose with quick-connect nipple

FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-1,0M

For a quick and easy connection when filling car and commercial vehicle tyres