Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Art. N° 071554 020

EAN 4099618766749

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Hand tyre inflator with 2C handle limited edition

Art. N° 071554 020
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
The analogue tyre inflator is calibrated and is supplied with an adapter set. With a 1 metre hose and a robust, impact-resistant plastic housing, it is ideally suited for precise air pressure measurements up to 12 bars. The ergonomic, 2-component plastic handle ensures comfortable handling.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage de mesure de pression min./max.

0-12 bar

Conditions de pression pour précision de mesure

<0,08bar: 0-4bar, <0,16bar: 4-10bar, <0,25bar: >10bar

Pression de service max.

12 bar

Température d'utilisation min./max.

-5 jusqu'à 40 °C

Substance mesurable

Air

Longueur du tuyau

1 m

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Poids du produit (par pièce)

850,400 g

Matière du boîtier

Plastique résistant aux chocs

Plage de mesure de pression max.

12 bar

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flexible de remplissage avec raccord rapide

FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-2,5M

Pour une connexion rapide et facile lors du gonflage des pneus de voitures et de véhicules utilitaires
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
Pièces détachées pour ce produit:
Flexible de remplissage avec raccord rapide

FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-1,0M

Pour une connexion rapide et facile lors du gonflage des pneus de voitures et de véhicules utilitaires