Hand tyre inflator with 2C handle
Hand tyre inflator with 2C handle
Ürün no. 071554 025
EAN 4099618156564
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. basınç ölçüm aralığı | 0-12 bar |
Ölçüm doğruluğu için basınç koşulları | < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar |
Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -5 - 40 °C |
Ölçülebilen madde | Hava |
Manometre çapı | 80 mm |
Hortum uzunluğu | 1 m |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 588,000 g |
Muhafaza malzemesi | Plastik darbeye dayanıklı |
Maks. basınç ölçüm aralığı | 12 bar |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!