Filling hose with quick-connect nipple
FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-1,0M
For a quick and easy connection when filling car and commercial vehicle tyres
Filling hose with quick-connect nipple
FILNGHOSE-QCKCONNPL-DGT-2,5M
For a quick and easy connection when filling car and commercial vehicle tyres
Haste para válvula
LEVRVLVEPLG-F.TYRINFL
For exceptionally high retention force when connecting the manual tyre inflator to the tyre valve.
Haste de estação de serviço com cabo
FILSTACON-HNDL
For manual tyre inflator
Alavanca em plástico para inserção de válvulas
VLVEMNTTL-TYR-INSERTLEVER
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: