Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Hand tyre inflator with 2C handle

Hand tyre inflator with 2C handle

Art.-nr. 071554 025
EAN 4099618156564
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
Min./maks. trykkmåleområde

0-12 bar

Trykkbetingelser for målenøyaktighet

< 0,08 bar: 0-4 bar
< 0,16 bar: 4-10 bar
< 0,25 bar: 10 bar

Maks. driftstrykk

12 bar

Min./maks. temperaturområde

-5 til 40 °C

Medium som kan måles

Luft

Manometerdiameter

80 mm

Slangelengde

1 m

Tilkoblingsgjenger

1/4 tomme

Produktvekt (per element)

588 g

Materiale til hus

Støtsikker plast

Maks. trykkmåleområde

12 bar

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy for ventiler

MONTERINGSVERKTØY GUMMIVENTIL

x 1 Ant.
Spak for ventilplugg

VENTILMUNNSTYKKE HENDEL 1/4SLANGESTUS

For eksepsjonelt stor retensjonskraft når du kobler til den manuelle pumpen til dekkventilen.
x 1 Ant.
Servicestasjonsplugg med håndtak

FILSTACON-HNDL

For manual tyre inflator
x 1 Ant.