Hand tyre inflator with 2C handle
Hand tyre inflator with 2C handle
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Rango de medición mínimo/máximo de la presión | 0-12 bar |
Condiciones de presión para la exactitud de la medición | < 0,08 bares: 0-4 bares |
Presión máxima de funcionamiento | 12 bar |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -5 hasta 40 °C |
Medio que se puede medir | Aire |
Diámetro del manómetro | 80 mm |
Longitud de la manguera | 1 m |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Peso del producto (por artículo) | 588 g |
Material de la carcasa | Plástico resistente a impactos |
Rango de medición máximo de la presión | 12 bar |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!