Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Hand-held transmitter W-FS

Hand-held transmitter W-FS

Art.-nr. 0688908015
EAN 4056807851075
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
Plast

Farge

Sølvfarget
Svart

Lengde

60 mm

Bredde

35 mm

Høyde

12 mm

Driftsspenning

3 V

Min./maks. relativ luftfuktighet

20-90 %

Min. driftstemperatur

-20 °C

Maks. driftstemperatur

40 °C

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Radiofrekvens

868.3 MHz

Maks. rekkevidde i bygningen

10 m

Maks. rekkevidde i det åpne området

10 m

Strømforbruk

20 mA

Hvilestrømforbruk

5 µA

Min. relativ luftfuktighet

20 %

Maks. relativ luftfuktighet

90 %

Med integrert antenne

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger