Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Hand-held transmitter W-FS

Hand-held transmitter W-FS

Cod. art. 0688908015

EAN 4056807851075

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Hand-held transmitter W-FS

Cod. art. 0688908015
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
Materiale plastico

Colore

Color argento, Nero

Lunghezza

60 mm

Larghezza

35 mm

Altezza

12 mm

Tensione d’esercizio

3 V

Umidità relativa dell'aria min/max

20-90 %

Temperatura di esercizio min

-20 °C

Temperatura di esercizio max

40 °C

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Frequenza radio

868,3 MHz

Gamma max nell'edificio

10 m

Gamma max nell'area di apertura

10 m

Assorbimento corrente

20 mA

Assorbimento corrente in standby

5 µA

Umidità relativa dell'aria min

20 %

Umidità relativa max dell'aria

90 %

Con antenna integrata