Hand-held circular saw HKS 85-E POWER
Hand-held circular saw HKS 85-E POWER
Ürün no. 57066200
EAN 4099618297083
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 2000 W |
Min./maks. rölanti devri | 3800-4500 dev/dk |
Nominal yükte min./maks. devir sayısı | 3800-4500 dev/dk |
Delik çapı için uygun | 30 mm |
Maks. testere bıçağı çapı | 235 mm |
Min./maks. gönye açısı | 0-48 Derece |
90 derecede maks. kesme derinliği | 85 mm |
45 derecede maks. kesme derinliği | 65 mm |
Makine ağırlığı | 7807 g |
Kablo uzunluğu | 400 cm |
SUNTA KESME TEPSİSİ 230X2.8X30 34DİŞ