Hand-held circular saw HKS 85-E POWER
Hand-held circular saw HKS 85-E POWER
Cikksz. 57066200
EAN 4099618297083
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 2000 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 3800-4500 Ford/perc |
Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél | 3800-4500 Ford/perc |
A következő furatátmérőhöz | 30 mm |
Max. fűrészlap átmérő | 235 mm |
Min./max. gérszög | 0-48 fok |
Max. vágásmélység 90 foknál | 85 mm |
Max. vágásmélység 45 foknál | 65 mm |
Gép tömege | 7807 g |
Kábelhossz | 400 cm |
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-235X34X30