Hand-held circular saw HKS 63 COMPACT
Hand-held circular saw HKS 63 COMPACT
Ürün no. 57066100
EAN 4065233083523
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1350 W |
Delik çapı için uygun | 20 mm |
Maks. testere bıçağı çapı | 165 mm |
Min./maks. gönye açısı | 45-90 Derece |
90 derecede maks. kesme derinliği | 63 mm |
45 derecede maks. kesme derinliği | 47,5 mm |
Makine ağırlığı | 3,8 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X36X20MM