Hand-held circular saw HKS 63 COMPACT
Hand-held circular saw HKS 63 COMPACT
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 1350 W |
Egnet for bordiameter | 20 mm |
Maks. sagbladdiameter | 165 mm |
Min./maks. gjæringsvinkel | 45-90 Grad(degree) |
Maks. kuttedybde ved 90 grader | 63 mm |
Maks. kuttedybde ved 45 grader | 47,5 mm |
Maskinvekt | 3,8 kg |
Kabellengde | 4 m |
SIRKELSAGBLAD HARDMETALL 165X36X20 36T
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.