Hand-Abzieher mit Ministiel
Handwasserschieber
HNDWASHIEB-MINISTIEL-GRUEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spritzschutz
Die hygienische Integration des Flügels sorgt für Robustheit und einen wirksamen Spritzschutz
Erhöhte Lebensdauer
Der verlängerte Körper reduziert den Verschleiß an den Enden der Gummilippe zur Verbesserung der Haltbarkeit und Effizienz.
Mit dem Ergonomischen Aluminiumstiel
Auch für glatte Böden geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal-konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Glatte und abgerundete Oberflächen für bessere Hygiene und leichtere Reinigung
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Datenblätter(X)
Für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen, Maschinen und glatten Böden.
Farbe | Grün |
Werkstoff | TPE/Polypropylen |
Länge | 245 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 104 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 242,500 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 50 °C |