Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hand-Abzieher mit Ministiel

Handwasserschieber
HNDWASHIEB-MINISTIEL-BLAU

Art.-Nr. 0891350660

EAN 5705020712531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hand-Abzieher mit Ministiel

Art.-Nr. 0891350660
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
Ultra hygienischer Hand-Abzieher mit weicher, flexibler Gummilippe.

Spritzschutz


Die hygienische Integration des Flügels sorgt für Robustheit und einen wirksamen Spritzschutz



Erhöhte Lebensdauer


Der verlängerte Körper reduziert den Verschleiß an den Enden der Gummilippe zur Verbesserung der Haltbarkeit und Effizienz.



Mit dem Ergonomischen Aluminiumstiel


Auch für glatte Böden geeignet



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Glatte und abgerundete Oberflächen für bessere Hygiene und leichtere Reinigung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen, Maschinen und glatten Böden.

Farbe

Blau

Werkstoff

TPE/Polypropylen

Länge

245 mm

Breite

50 mm

Höhe

104 mm

Produktgewicht (per Stück)

230,000 g

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.

-20 bis 50 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen