Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerstiel für Simplex-Schonhammer

Hammerstiel Simplex-Schonhammer
HAMSTL-SIMPLEX-D30MM

Art.-Nr. 071572 02

EAN 4099618901188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hammerstiel für Simplex-Schonhammer

Art.-Nr. 071572 02

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Holz

Länge

260 mm

Schlageinsatzdurchmesser (Ø)

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen