Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerschraube mit Nase DIN 188, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 188 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-HAMKPF-DIN188-8.8-(A2K)-M8X40

Art.-Nr. 02777840
EAN 4046777636284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

40 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Kopfbreite (n1)

8 mm

Kopflänge (m1)

18 mm

Normen

DIN 188

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Hammerkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen