Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerschraube mit Nase DIN 188, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 188 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-HAMKPF-DIN188-8.8-(A2K)-M8X30

Art.-Nr. 02777830
EAN 4046777636260
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
M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Kopfbreite (n1)

8 mm

Kopflänge (m1)

18 mm

Normen

DIN 188

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Hammerkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen