Hammermutter Stahl
Hammermutter Stahl
MU-HAM-ST-NUT8-STEG3-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M6 |
Länge | 16 mm |
Breite | 7,7 mm |
Höhe Mutter (h) | 4,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 3,300 g |