Hammermutter Stahl
Hammermutter Stahl
MU-HAM-ST-NUT10-M8
Art.-Nr. 4952500149
EAN 4056807472799
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M8 |
Länge (l1) | 19 mm |
Breite (b1) | 9,7 mm |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Höhe Mutter (h1) | 5,8 mm |
Schafthöhe (h2) | 3,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |