Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Edelstahl A4, blank
DIN 186 Edelstahl A4 blank
SHR-HAMKPF-DIN186-A-A4-M10X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Kopfbreite (n1) | 10 mm |
Kopflänge (m1) | 21 mm |
Normen | DIN 186 |
Form | A |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Hammerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |