Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Edelstahl A2, blank

DIN 186 Edelstahl A2 blank
SHR-HAMKPF-DIN186-A2-M12X80

Art.-Nr. 027201280
EAN 4038898237297
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
M12

Länge (l1)

80 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Kopfbreite (n1)

12 mm

Kopflänge (m1)

26 mm

Normen

DIN 186

Form

A

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Hammerkopf