Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 186 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-HAMKPF-DIN186-8.8-(A2K)-M12X60

Art.-Nr. 027241260

EAN 4046777636062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hammerkopfschraube mit Vierkant DIN 186, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 027241260

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Kopfbreite (n1)

12 mm

Kopflänge (m1)

26 mm

Normen

DIN 186

Form

A

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Hammerkopf Typ 1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen