Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerkopfschraube W-IP

Hammerkopfschraube W-IP
HAMKPFSHR-(W-IP)

Art.-Nr. 5256100040

EAN 4099618055188

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hammerkopfschraube W-IP

Art.-Nr. 5256100040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
  • Verzahnung des Hammerkopfes gewährleistet beeindruckende Lastabtragung längs und quer zur Profilachse

  • Hochwertige Zink-Lamellenbeschichtung ideal für anspruchsvolle, korrosive Umgebungen

  • Cleverer Vierkantschaft sichert gegen Verdrehung

  • Markierungskerbe ermöglicht mühelose Setzkontrolle

  • Garantiert Präzision und fehlerfreie Installation

  • Kunststoffhülse mit integrierter Federwirkung hält die Schraube im gelösten Zustand im Langloch fixiert

  • Paarweise und symmetrische Anordnung steigert die Tragfähigkeit
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

47,8 mm

Breite (B)

26 mm

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Produktgewicht (per Stück)

53,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageschiene W-IP 100

MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 6 m
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlusswinkel W-IP-Q-6L mit Steg

ANSHLWNKL-(W-IP-Q-6L)-M.STEG

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 1 St.
Anschlusswinkel W-IP-Q-6L quer

ANSHLWNKL-(W-IP)-Q-6L-QUER

Der Anschlusswinkel W-IP-Q-6L ist Teil eines modularen Schienensystems für den Schwerlastbereich in der technischen Gebäudeausrüstung sowie im Industrie- und Anlagenbau
x 1 St.
Anschlusswinkel W-IP-Q-M-8L mit Doppelsteg

ANSHLWNKL-(W-IP-Q-M-8L)-DOPPELSTEG

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
x 1 St.
Profilfuß W-IP U-Form

PRLFUS-(W-IP)-(U-FRM)

Ermöglicht eine mühelose und sichere Anbindung am Boden, an der Decke oder an der Wand
x 1 St.
Montageschienenverbinder W-IP

MNTGSHNVERB-(W-IP)-100-AL

Biegesteifer Schienenstoß zur Verbindung von W-IP Montageschienen
x 1 St.
Gelenkverbinder W-IP

GLKVERB-(W-IP)

Gelenkiger Anschluss für Kopfbänder und Diagonalen mit variabler Winkeleinstellung
x 1 St.
Anschlusslasche W-IP

ANSHLLA-(W-IP)

Lasche zur Realisierung von Seilabspannungen und dem Anschluss von Diagonalen
x 1 St.
Rohrhalter W-IP

ROHALT-(W-IP)

Bietet eine flexible Lösung und effiziente Montage von Rohrleitungen auf dem Montageprofil W-IP in Verbindung mit Rundstahlbügeln
x 1 St.
Muffenanschluss W-IP U-Form

MUFANSHL-(W-IP)-KOMBI-M10/12

Für abgehängte oder aufgeständerte Konstruktionen
x 1 St.
Muffenanschluss W-IP U-Form

MUFANSHL-(W-IP)-M16

Für abgehängte oder aufgeständerte Konstruktionen
x 1 St.
Bolzenanschluss W-IP aufgeständert

BLZANSHL-(W-IP)-M10

Lasche zur Realisierung von Seilabspannungen und dem Anschluss von Diagonalen
x 1 St.
Bolzenanschluss W-IP aufgeständert

BLZANSHL-(W-IP)-M12

Lasche zur Realisierung von Seilabspannungen und dem Anschluss von Diagonalen
x 1 St.
Bolzenanschluss W-IP aufgeständert

BLZANSHL-(W-IP)-M16

Lasche zur Realisierung von Seilabspannungen und dem Anschluss von Diagonalen