Hammerkopfschraube
Hammerkopfschraube Stahl
HAMKPFSHR-WAPS-ST-(ZN)-M8X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M8 |
Breite (b1) | 19 mm |
Stärke (b2) | 8,5 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Schafthöhe (h1) | 3 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktgewicht (per Stück) | 19,400 g |