Hammerholder Med beltehempe og solid, bevegelig spenne i rustfritt stål
Hammerholder
HAMMERHOLDER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Elastisk stropp på utsiden for penner og små skrujern
- Beltehempe og hammerholder laget av polyester i høy kvalitet (1680 denier)
Verktøyene vist her er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Lengde x bredde x høyde (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
For stroppbredde | 70 mm |
Materiale | Polyester - PES |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 93 g |
Maks. Lastekapasitet | 3 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.