Hammerbohrkrone für große Bohrhämmer mit starker Schlagenergie
Hammerbohrkrone
HAMBOKRO-D55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere Adapter-/Kronenverbindung durch Spezial-Gewindeverbindung
- Aktiv-Zentrierbohrer bleibt beim Bohren in der Krone und arbeitet aktiv mit
- Hartmetall-Schneidplatten
- Kronenkörperlänge 80 mm für verbesserte Führung
- Hohe Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung
- Reduzierte Reibung und besserer Bohrmehltransport durch neuartige Bohrmehlwende
- Zentrierbohrerwechsel ohne Spezialwerkzeug
- Lieferung komplett mit Zentrierbohrer
Nur in Maschinen mit Sicherheitskupplung und Zusatzhandgriff verwenden.
Datenblätter(X)
Beton, Mauerwerk, Natur und Kunststein.
Durchmesser (Ø) | 55 mm |
Bohrtiefe | 80 mm |
Anzahl Zähne | 6 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!