Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerbohrkrone für große Bohrhämmer mit starker Schlagenergie

Hammerbohrkrone
HAMBOKRO-D125MM

Art.-Nr. 0632000125
EAN 4024835448598
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
Hohe Bohrleistung durch neuartigen Wellenboden und Aktiv-Zentrierbohrer
  • Sichere Adapter-/Kronenverbindung durch Spezial-Gewindeverbindung

  • Aktiv-Zentrierbohrer bleibt beim Bohren in der Krone und arbeitet aktiv mit

  • Hartmetall-Schneidplatten

  • Kronenkörperlänge 80 mm für verbesserte Führung

  • Hohe Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung

  • Reduzierte Reibung und besserer Bohrmehltransport durch neuartige Bohrmehlwende

  • Zentrierbohrerwechsel ohne Spezialwerkzeug

  • Lieferung komplett mit Zentrierbohrer
Hinweis

Nur in Maschinen mit Sicherheitskupplung und Zusatzhandgriff verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beton, Mauerwerk, Natur und Kunststein.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrtiefe

80 mm

Anzahl Zähne

11 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer für Hammerbohrkrone

BO-ZENT-BOKRO-HM-D11-L135MM

Inklusive Befestigungsstift
x 1 St.
Adapter für Hammerbohrkrone

ADAPT-BOKRO-MAX-L200MM

x 1 St.
Adapter für Hammerbohrkrone

ADAPT-BOKRO-MAX-L460MM

x 1 St.