Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
BO-HAM-PLUS-Q-LV-D5,5-L115-AL50MM
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.
Spürbar schnelleres Bohren
Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 5,5 mm |
Länge | 115 mm |
Arbeitslänge | 50 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!