Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
BO-HAM-PLUS-Q-LV-D16,0-L600-AL550MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit
Die symmetrische 4 x 90°-Schneiden Geometrie (bis Ø 10 mm mit Vollhartmetall-Kopf) verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.
Spürbar schnelleres Bohren
Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.
Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer
- Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie
- 5–16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.
- 18–32 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung.
Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit
Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.
Optimale Führung im Bohrloch
Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.
Punktgenaues Anbohren
Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.
- Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren. Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.
- Bohrer Art. 0648051135 zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit Aufsteckversenker Art. 0650641316 für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini
Datenblätter(X)
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 16 mm |
Länge | 600 mm |
Arbeitslänge | 550 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Anzahl Spiralen | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!