Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BL
Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BL
Ürün no. 07025541
EAN 4056807897868
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1150 W |
Güç çıkışı | 650 W |
Min./maks. rölanti devri | 250-500 dev/dk |
Min./maks. darbe hızı | 1430-2850 dev/dk |
Şaft | SDS-max için uygun |
Darbe enerjisi | 8,7 J |
Betonda min./maks. delme çapı | 12-40 mm |
Optimum performans için önerilen min./maks. delme aralığı (betonda) | 25-35 mm |
Betonda tam delik maks. delme çapı | 65 mm |
Betondaki dakikada maks. delme kapasitesi (hacim) | 1 cm³ |
Betonda maks. pürüzlendirme gücü | 200 kg/h |
Duvarda oyuk karot pançının maks. delme çapı | 105 mm |
Makine ağırlığı | 7,5 kg |
Kablo uzunluğu | 3,8 m |