Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BL
Hammer drill/chipping hammer BMH 40-BL
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1150 W |
Potencia de salida | 650 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 250-500 U/min(rpm) |
Tasa de impacto mínima/máxima | 1430-2850 U/min(rpm) |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |
Energía de impacto | 8.7 J |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón | 12-40 mm |
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendimiento óptimo (en hormigón) | 25-35 mm |
Diámetro de perforación máximo del taladro de perforación en hormigón | 65 mm |
Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por minuto | 1 cm³ |
Potencia de cincelado máxima en hormigón | 200 kg/h |
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampostería | 105 mm |
Peso de la máquina | 7,5 kg |
Longitud del cable | 3,8 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.