Halteteller EUROFAST® DVP - EFB - 8040D mit Krallen

Halteteller EUROFAST DVP-EFB8040D mit Krallen
HALTETELLER-(DVP-EFB824OD)-D82X40X1,0D

Art.-Nr. 0838080405

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Halteteller EUROFAST® DVP - EFB - 8040D mit Krallen

Art.-Nr. 0838080405

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x35 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dachbahnen und Halteschienen
Hinweis

Zu verarbeiten mit Eurofast und Olympic Schrauben

Zulassung ETA - 06/0007, geprüft nach DIN 50018 "EF" Zeichen = 15 Zyklen Kesternich

Werkstoff

Stahl

Typ

Mit Krallen

Dicke (h1)

1 mm

Länge (l1)

82 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 4,8 mm

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Lochdurchmesser (d1)

4,85 mm

Breite (b1)

40 mm

Oberfläche

Aluminium-Zink

Länge x Breite

82 x 40 mm