Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halteseil ERGOGRIP SK12

Positionierungs- und Halteseil
SEIL-POS-HALTE-SK12

Art.-Nr. 9501020825

EAN 4030281071594

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halteseil ERGOGRIP SK12

Art.-Nr. 9501020825
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
Stufenlos verstellbares Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung bei Arbeiten in der Höhe. Bestandteil des DGUV-geprüften Tower PROTECT Dachzugangsystems:
  • Das stufenlos einstellbare Halteseil ermöglicht eine präzise und flexible Arbeitsplatzpositionierung bei Arbeiten in der Höhe

  • Das verwendete Kernmantelseil zeichnet sich durch hohe Kantenbelastbarkeit und Abriebfestigkeit aus und bleibt auch bei Feuchtigkeitskontakt weich und geschmeidig

  • Das Halteseil lässt sich problemlos mit einer Hand verstellen, was eine einfache Handhabung auch in anspruchsvollen Situationen gewährleistet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

200 cm

EN-Norm

358

Werkstoff

Polyamid/Stahl/Aluminium

Farbe

Zweifarbig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen