Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halterwinkel für steckbare Kabelübergänge

Halter für Kabelübergang
HALT-F.KBLUEBR

Art.-Nr. 0688528636

EAN 4058794668711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halterwinkel für steckbare Kabelübergänge

Art.-Nr. 0688528636
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
Der Haltewinkel verhindert das Einklemmen des Kabelüberganges
  • Einfache Montage durch Aufschrauben, passend für verschiedene DIN-Richtungen
Hinweis

Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Kabelübergang steckbar

Ausführung

Zum Aufschrauben

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Matt

Breite (B)

15 mm

Länge x Breite x Höhe

45 x 15 x 10 mm

Lieferumfang

1 Haltewinkel

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelübergang für Mehrfachverriegelungen Eneo CC

KBLUEBRG-(F.MEFACHVRIGL-ENEO)-180G

Steckbar, 180° Öffnungswinkel