Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halterung für System-Lagerbox W-SLB

Halterung für System-Lagerbox
HALT-(W-SLB)-GR1

Art.-Nr. 0960050154

EAN 4065746487726

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Halterung für System-Lagerbox W-SLB

Art.-Nr. 0960050154
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
Zur flexiblen Montage auf jeglichen Lochplatten mit Quadratlochung, wie z.B. Grundplatten des Lochplattensystems oder Seitenteilen der Werkstattwagen.
  • Inklusive einem Befestigungsclip
Hinweis

System-Lagerboxen W-SLB sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

153 mm

Tiefe

44 mm

Höhe

89 mm

Passend für Lagerboxen

Größe 1

Farbe

Graphitschwarz RAL 9011

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

SYSLGRBOX-STPL-GR1-BLAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-SCHWARZ

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.