Halterung Flurförderfahrzeug Ladestation
WAPS-HALTER-LADESTATION-105X610X155MM
Art.-Nr. 1967702678
EAN 4068363732385
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
- Grundplatte 105 x 155mm mit 4x Option zur Wandbefestigung
- Profil Raster 40 x 80 mm
- COF-Einhängeprofil seitlich
- 1x Werkzeugbalancer bis 2,5 kg für Kabel
Datenblätter(X)
Länge | 105 mm |
Breite | 610 mm |
Höhe | 155 mm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |