Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Halterung für Konstruktionsbodenträger

Halterung für Konstruktionsbodenträger ZD
BODTRG-NYLON-HALTERU-FB-ARRETIERUNG-19MM

Art.-Nr. 0683242071
EAN 4049557891347
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
Material: Nylon



Mit Excenterarretierung


Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Boden und Seite



Fachbodenbohrung Ø 18 mm



Für Tablarstärke 18 und 19 mm



Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN 1727: 1998-06)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Oberfläche

Blank

Durchmesser

18 mm

Geeignet für Fachbodenstärke

18 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Konstruktionsbodenträger

BODTRG-ZD-(NI)-FB-ARRETIERUNG-19MM

x 100 St.