Halterset
Halterset für variabel hohe Holzrückwand H182
ZB-HALTSET-DWD-RUECKW-(L216-261)
GRASS
DWD-XP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rückwandhöhe variabel wählbar
Min. 216 mm - max. 261 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den Einsatz von Doppel-Rundreling
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Montageart | Zum Anschrauben |